ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M3用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質チタン
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ