材質SUS303
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質SUS303
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
用途取り替え用
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1)
ねじ径M1.4用
外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ