種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
材質ステンレス
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ