材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン
色うす茶(色が多少濃くなります)
硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン
色うす茶(色が多少濃くなります)
硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CNR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度32°(デュロメータタイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続105
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ