色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.63
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)5.8
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.63
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)2.95
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)4.8
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
関連キーワード