ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
色ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)PTFE
色ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておます
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
寸法KW(d-t)(mm)8-0.8
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)ナイロン6
色ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/半透明
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン66
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)スズメッキ
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
色ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)0.45
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.5
ねじ径M3
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
寸法H(mm)4.3
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
外径M(Φmm)5
仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)4
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
ピッチ(mm)0.45
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー/黒
硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ