仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
関連キーワード