ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黒黄銅
頭部形状なべ
ワッシャー厚さ(mm)平/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)スズメッキ
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
d2.9
D18
寸法A(mm)5.55
寸法C(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
d2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ