945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


ねじ径M4 ねじピッチ0.7 ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1袋(50個)
4,888 税込5,377
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト) 黒(樹脂部) 寸法H(mm)8.5 表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト) 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ねじ径M2 ねじピッチ0.4 二面幅(mm)4 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ねじ径M4用 材質ナイロン66 種別中空(パイプ) 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)