260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト) 黒(樹脂部) 寸法H(mm)8.5 表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト) 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
45 税込50
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1袋(10個)
特価
3,288 税込3,617
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(樹脂部)PBT4830 (樹脂部)黒 寸法H(mm)2.5 電気容量(A)3 寸法h(mm)1.4 絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa) 仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ 燃焼性(樹脂部)UL94V-0 動作温度範囲(℃)-40~105
1袋(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン 熱変形温度(℃)190(1.80Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径M4用 材質ナイロン66 種別中空(パイプ) 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ファイバー 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続105 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ径M6用 種別中空(パイプ) 材質ABS 熱変形温度(℃)85(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)1300
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ径M3用 材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN 種別中空(パイプ) 灰白色 熱変形温度(℃)200(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

連続240℃不燃性
材質PTFE 白色不透明 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1箱(100個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ねじ径M2用 外径(Φmm)5 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質PTFE 白色不透明 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1袋(50個)
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


材質レニー 頭部形状低頭 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃ UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)