材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A5052)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉛レス快削アルミ(CB156)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
関連キーワード