「1305t」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55~+125
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
関連キーワード