寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
材質(樹脂部)PBT4830
色(樹脂部)黒
寸法H(mm)2.5
電気容量(A)3
寸法h(mm)1.4
絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)
仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ
燃焼性(樹脂部)UL94V-0
動作温度範囲(℃)-40~105
寸法H(mm)2.5
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
ねじ径M2.5
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
色白色不透明
種類平ワッシャー
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
種類平ワッシャー
寸法H(mm)2.5
種類平ワッシャー
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状アングル
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.5
関連キーワード
1
2
次へ