カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(342)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(19)
  • Igus(イグス)(438)
  • 廣杉計器
  • SMC(312)
  • 大阪魂(133)
  • Kawasaki(95)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • ニッサン(58)
  • TRUSCO(46)
  • エスコ(44)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(349)

「4.5l」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(19件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000廣杉計器(10件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
404税込444特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / ASF-E廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら