カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • Avail(アベイル)(6)
  • NEC(4)
  • スズキ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • カクダイ(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • 三木プーリ(2)
  • ロックペイント(2)
  • ケアファッション(2)
  • K9(駒谷)(2)
  • 銚子電気鉄道(2)
  • カナフジ電工(2)
  • 花王(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フルプラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4530-3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
18,980税込20,878
1袋(320個)
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…285RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(320個)
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(320個)
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSM-720453-00(H=4.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-720453-00(H=4.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720453-00(H=4.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720453-00(H=4.5)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
9日以内出荷
寸法H(mm)4.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710453-00(H=4.5,h=1.8)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)4.5
sy100-30-4a-6特集