ねじ径M6
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケル
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
ねじ径M3
材質アルミ
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質PTFE
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M1.7
ピッチ(mm)0.35
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
関連キーワード