カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • ピンヘッダー(29)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • 日立オートパーツ&サービス(3)
  • 三菱ふそう(492)
  • ミツビシ(376)
  • トヨタ(316)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(249)
  • RS PRO(140)
  • KTM(119)
  • ホンダ(72)
  • 堀内機械(63)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • DUCATI(54)
  • SPARKFUN(52)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(49)
  • MV AGUSTA(45)
  • ニッサン(38)
  • 摂津金属工業(32)
  • 日野自動車(32)
  • KEMET(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frs」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00廣杉計器(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-420426-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-420426-00廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41041-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41041-00廣杉計器
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41031-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41031-00廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41070-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41070-00廣杉計器(1件のレビュー)
789税込868
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-72040-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-72040-00(2列)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-71041-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-71041-00(1列)廣杉計器
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-410426-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-410426-00廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42070-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42070-00廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41029-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41029-00廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
8日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-410425-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-410425-00廣杉計器
679税込747
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41080-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41080-00廣杉計器
899税込989
1袋(10個)
8日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42041-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42041-00廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42031-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42031-00廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-420425-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-420425-00廣杉計器
969税込1,066
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41375-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41375-00廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(10個)
9日以内出荷
寸法H(mm)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22042-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22042-00ストレート(2列)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22080-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22080-00ストレート(2列)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-22028-00ストレート(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-22028-00ストレート(2列)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-21042-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-21042-00ストレート(1列)廣杉計器
679税込747
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-21028-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-21028-00ストレート(1列)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)
8日以内出荷から61日以内出荷
寸法H(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
25,980税込28,578
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(100個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
36,980税込40,678
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)20 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.82MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)500 MIN
PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
34,980税込38,478
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…255燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
18,980税込20,878
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRS42-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS42-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
33,980税込37,378
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
関連キーワード
frs-110特集
  • おすすめ人気ランキング
  • frs-110