2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(200個)
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連カテゴリ