材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M10用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
ねじピッチ0.4
二面幅(mm)4
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
材質ナイロン66
種別中空(パイプ)
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ