5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(200個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)2.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(320個)ほか
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ