ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじピッチ0.5
ねじ長さ(mm)6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
ねじピッチ0.5
表面処理ニッケル
ねじ長さ(mm)6
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ