材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質セラミックス
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質セラミックス
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)5
ねじ長さ(mm)6
二面幅(mm)5.5
材質黄銅
1パック(4個)
¥599
税込¥659
翌日出荷
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M3用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
l27
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
関連キーワード