色半透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質セラミックス
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質セラミックス
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M3用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
色ワッシャー/半透明
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン66
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
色ワッシャー/半透明
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン66
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
関連キーワード
1
2
次へ