カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(3)
- SMC(196)
- ホンダ(61)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 三木プーリ(19)
- 河村電器産業(19)
- CKD(18)
- Festo(16)
- RS PRO(13)
- ニッサン(11)
- TRACO POWER(11)
- ユーエイキャスター(10)
- イトーキ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- TRUSCO(8)
- ナンシン(8)
- エスコ(7)
- タンガロイ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「n204」の検索結果
特価

ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CC-Nシリーズ
廣杉計器¥6,898~税込¥7,588~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000NRoHS2対応品
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)8日以内出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)8日以内出荷色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AC-Nシリーズ
廣杉計器¥7,688~税込¥8,457~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AG-Nシリーズ
廣杉計器¥4,498~税込¥4,948~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ
廣杉計器¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ
廣杉計器¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BC-Nシリーズ
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CG-Nシリーズ
廣杉計器¥4,398~税込¥4,838~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200C-Nシリーズ
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200B-Nシリーズ
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)