「pc-0208」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
材質(ワッシャー)NBR
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード