カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • 三木プーリ(54)
  • KTC(50)
  • コガネイ(38)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • ISO(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • コクヨ(4)
  • パーティクルプラス(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(3)
  • 城東テクノ(3)
  • トーグ安全工業(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ELPA(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psl-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PSL-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PSL-720103-00(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-720103-00(H=1)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)1
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2.5電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(200個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2電流容量(A)1絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ