寸法H(mm)2
寸法H(mm)10
寸法H(mm)2
寸法H(mm)2
寸法H(mm)2
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)5
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)15
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)4
寸法H(mm)20
寸法H(mm)12
寸法H(mm)5
寸法H(mm)15
寸法H(mm)12
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)4
寸法H(mm)20
寸法H(mm)10
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)2.5
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)1
寸法H(mm)1
寸法H(mm)5
関連キーワード
1
2
3
次へ