RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード