4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状ストレート 寸法H(mm)2.54 定格電流(A)3 表面処理金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MIN 接触抵抗(mΩ)30MAX 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状アングル 寸法H(mm)2.54 定格電流(A)3 表面処理金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MIN 接触抵抗(mΩ)30MAX 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,688 税込1,857
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,288 税込5,817
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,798 税込6,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)