「tw-200」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法H(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード