1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(旧:共和) カスタマイズ可 動画あり
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用 仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア 材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂 全長(mm)900~4000 シルバー/ステンカラー/ブラック タイプ薄型軽量タイプ 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上) 出幅(mm)500~1000 パネル厚(mm)20 サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

関連カテゴリ