2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 適合放電加工油用 トラスコ品番418-5501 適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)有M30 質量(kg)9.5 タイプセンターカプラ 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30 ろ過精度標準
1箱(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)330 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合放電加工油用 適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)サイド有M30 質量(kg)10.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ