「三菱電機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式
方式内圧式
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)300
高さ(mm)500
内径(Φmm)29
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ
形状(接合部)シャフト穴径29mm
質量(kg)12
タイプシャフトタイプ
方式内圧式
圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
適合放電加工油用
トラスコ品番418-5501
適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂
形状(接合部)有M30
質量(kg)9.5
タイプセンターカプラ
方式内圧式
圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
材質(接続部)ナイロン樹脂
カプラーねじサイズM30
ろ過精度標準
1箱(2個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。
ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300
高さ(mm)500
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)有
適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ
質量(kg)14.5
方式内圧式
圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
ろ過精度標準
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300
高さ(mm)330
圧力方式内外圧式
仕様(内ろ紙)有
適合放電加工油用
適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂
形状(接合部)サイド有M30
質量(kg)10.5
タイプサイドカプラ
方式内外圧式
圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)
材質(接続部)ナイロン樹脂
カプラーねじサイズM30
関連キーワード