「加熱硬化型エポキシ樹脂」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)14.5 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)340 内径(Φmm)29 圧力方式内圧式 適合放電加工油用 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム 質量(kg)8 方式内圧式
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)330 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合放電加工油用 適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)サイド有M30 質量(kg)10.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)36 圧力方式外圧式 適合放電加工油用 質量(kg)7 方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)46 圧力方式外圧式 仕様(内ろ紙)無 適合放電加工油用 適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム 形状(接合部)シャフト穴径46mm 質量(kg)7 方式外圧式 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150 高さ(mm)450 内径(Φmm)72 圧力方式外圧式 適合放電加工油用 質量(kg)2.8 方式外圧式
1箱(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)150 高さ(mm)350 内径(Φmm)33 圧力方式外圧式 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)2.5 方式外圧式
1箱(2個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)46 圧力方式外圧式 仕様(内ろ紙)無 適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 形状(接合部)シャフト穴径46mm 質量(kg)6.5 タイプシャフトタイプ、外筒なし 方式外圧式 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式 形状(接合部)シャフト穴径36mm 材質(接続部)NRBゴム 適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B 質量(kg)6.5 仕様(内ろ紙)無 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 高さ(mm)280 タイプシャフトタイプ、外筒なし 内径(Φmm)36 外径(Φmm)260 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 圧力方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 内径(Φmm)29 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 形状(接合部)シャフト穴径29mm 質量(kg)12 タイプシャフトタイプ 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
1箱(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 適合放電加工油用 トラスコ品番418-5501 適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)有M30 質量(kg)9.5 タイプセンターカプラ 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30 ろ過精度標準
1箱(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)340 高さ(mm)450 内径(Φmm)46 圧力方式内圧式 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)14.5 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300 高さ(mm)500 圧力方式内外圧式 仕様(内ろ紙)有 適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)13.5 タイプサイドカプラ 方式内外圧式 圧力(kg/cm2)内外圧(2.0) ろ過精度標準
1箱(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ