TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)東海5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300高さ(mm)300圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5タイプセンターカプラ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準