「熱処理油」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260
高さ(mm)340
内径(Φmm)29
圧力方式内圧式
適合放電加工油用
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム
質量(kg)8
方式内圧式
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300
高さ(mm)330
圧力方式内外圧式
仕様(内ろ紙)有
適合放電加工油用
適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂
形状(接合部)サイド有M30
質量(kg)10.5
タイプサイドカプラ
方式内外圧式
圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)
材質(接続部)ナイロン樹脂
カプラーねじサイズM30
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260
高さ(mm)280
内径(Φmm)36
圧力方式外圧式
適合放電加工油用
質量(kg)7
方式外圧式
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260
高さ(mm)280
内径(Φmm)46
圧力方式外圧式
仕様(内ろ紙)無
適合放電加工油用
適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム
形状(接合部)シャフト穴径46mm
質量(kg)7
方式外圧式
圧力(kg/cm2)外圧(3.0)
材質(接続部)NBRゴム
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150
高さ(mm)450
内径(Φmm)72
圧力方式外圧式
適合放電加工油用
質量(kg)2.8
方式外圧式
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
適合放電加工油用
トラスコ品番418-5501
適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂
形状(接合部)有M30
質量(kg)9.5
タイプセンターカプラ
方式内圧式
圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
材質(接続部)ナイロン樹脂
カプラーねじサイズM30
ろ過精度標準
1箱(2個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード