電波デジタル掛置時計セイコータイムクリエーション当日出荷
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス寸法(mm)180×260×22質量(g)460電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年カレンダー付き