電波掛時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
バラをモチーフにした天然木の象嵌と華やかなパフォーマンスが魅力のからくり時計です。
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(クリスタル))、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質木枠(MDF・木象嵌つき板貼り・天然色木地塗装)、前面:ガラス寸法(mm)463×425×106質量(kg)3.5電池単2(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×1電池寿命約1年