3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコータイムクリエーション電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 表示方式アナログ 湿度計対応 電池寿命5年(納品時はモニター電池) 電波時計対応 温度計対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコータイムクリエーション置き掛け兼用時計
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m) 材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス 寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60 木目 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池バックアップ用電池 CR2032×1 測定精度(%)±8(25℃) 湿度計 アラーム 測定精度(℃)±2 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

セイコータイムクリエーション丸形掛け時計
表示方式アナログ 電波時計
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)