「マシンカウンター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプラチエットカウンタ
取付方式パネル取付ねじ止め
回転方向正回転
リセットツマミ方式
駆動方式機械式
駆動軸位置右
計数速度500cpm
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5
種別カウンター
色ブラック
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)45
寸法F(mm)29
寸法D(mm)19
寸法E(mm)32.5
リセット方式ツマミ
寸法M(mm)10
寸法I(mm)16
寸法G(mm)37
寸法K(mm)21
回転方向右軸正回転
関連キーワード