カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 長さ計測機(4)
    • 回転計/カウンター(3)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 古里精機製作所
  • ライン精機(16)
  • 東京ニホス(12)
  • エスコ(4)
  • 高野計器(トゴシ)(3)
  • RS PRO(59)
  • CHINO(チノー)(12)
  • SMC(10)
  • アズワン(8)
  • アイ電子技研(8)
  • ブランドをもっと見る
  • 1m(2)
  • 10cm(2)
  • 200(2)
  • 2000(2)
  • 右回転(2)
  • 左回転(2)
  • 4(2)
  • 5(2)

「長さ計」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
長さ計 縦型 BM3:1-5-2 古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-5-2古里精機製作所
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164223アズワン品番67-4835-24
長さ計 縦型 BM3:1-5 古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-5古里精機製作所
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164222アズワン品番67-4835-23
長さ計 縦型 BM3:1-4-2 古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-4-2古里精機製作所
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164221アズワン品番67-4835-22
長さ計 ワンタッチ型 BM3:1-4 古里精機製作所長さ計 ワンタッチ型 BM3:1-4古里精機製作所
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164220アズワン品番67-4835-21
長さ計 縦型 BM3:10-5-2 古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-5-2古里精機製作所
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164219アズワン品番67-4835-20
長さ計 横型 BM3:10-5 古里精機製作所長さ計 横型 BM3:10-5古里精機製作所
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164218アズワン品番67-4835-19
長さ計 縦型 BM3:10-4-2 古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4-2古里精機製作所
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217アズワン品番67-4835-18
長さ計 縦型 BM3:10-4 古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4古里精機製作所
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216アズワン品番67-4835-17
長さ計 横型 MS3:1-5-2 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5-2古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238アズワン品番67-4835-38
長さ計 横型 MS3:1-5 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164237アズワン品番67-4835-37
長さ計 横型 MS3:1-4-2 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4-2古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236アズワン品番67-4835-36
長さ計 横型 MS3:1-4 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4古里精機製作所
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235アズワン品番67-4835-35
長さ計 横型 MS3:10-5 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-5古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233アズワン品番67-4835-33
長さ計 横型 MS3:10-4-2 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4-2古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232アズワン品番67-4835-32
長さ計 横型 MS3:10-4 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231アズワン品番67-4835-31
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
長さ計 古里精機製作所長さ計古里精機製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型)古里精機製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所長さ計 BM型(ワンタッチ型)古里精機製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580
長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所長さ計 標準型(横型)古里精機製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
長さ計 古里精機製作所長さ計古里精機製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
メートル用ゴム車 古里精機製作所メートル用ゴム車古里精機製作所
6,998税込7,698
1セット(2個)
10日以内出荷
長さ計特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら