「ジーマックス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類その他
温度差(℃)(27/50)70/77
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
寸法(mm)297×367×378
電源AC100V 50/60Hz 2A
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
ペルチェ素子 シーリングモジュール。用途に応じた各種サイズを用意。精度の高いシーリングタイプ 鉛フリー
仕様●最大冷却能力:1.8W●最高温度差:+75K●電流 Max:800mA●最大電圧:3.6V●アクティブエリア:8 x 8mm●アクティブエリアの長さ:8mm●アクティブエリアの厚さ:3mm●アクティブエリアの幅:8mm●コード番号:697-4376
アズワン品番65-8079-07
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード