絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタル コレックメタルコレック
429税込472
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様MB1020FB適合機種NC、NB部品名称メタル部品番号64
ベアリングカバー コレックベアリングカバーコレック
379税込417
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB部品名称ベアリングカバー部品番号32
ローラーピン コレックローラーピンコレック
289税込318
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC、NB部品名称ローラーピン部品番号65
ピン#94 コレックピン#94コレック
279税込307
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称ピン#94部品番号94
ドレンドボルト コレックドレンドボルトコレック
249税込274
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称ドレンドボルト部品番号90
ALパッキング コレックALパッキングコレック
239税込263
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NBサイズΦ13×7×1T部品名称ALパッキング部品番号74
CUパッキング コレックCUパッキングコレック
239税込263
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NBサイズΦ14×8×1T部品名称CUパッキング部品番号69
CUパッキン コレックCUパッキンコレック
199税込219
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC、NB部品名称CUパッキン部品番号76機種区分共通(後期B・C型)
スプールスプリング コレックスプールスプリングコレック
199税込219
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称スプールスプリング部品番号77
スプリングザ コレックスプリングザコレック
199税込219
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称スプリングザ部品番号83
スナップピン コレックスナップピンコレック
199税込219
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称スナップピン呼び6部品番号92
ナット コレックナットコレック
139税込153
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様Uナット1/4インチ適合機種NC、NB部品名称ナット部品番号101
ロールピン コレックロールピンコレック
82税込90
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NBサイズ5×35部品名称ロールピン部品番号4
スチールボール コレックスチールボールコレック
37税込41特価
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB、NCサイズΦ4.76部品名称スチールボール部品番号72
グリスニップル コレックグリスニップルコレック
82税込90
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様M6S適合機種ND、NC、NB部品名称グリスニップル部品番号22
スチールボール コレックスチールボールコレック
68税込75
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様Φ7.14適合機種ND、NC、NB部品名称スチールボール部品番号81
キャップボルト コレックキャップボルトコレック
48税込53
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
部品名称キャップボルト
オートピッカー コレックオートピッカーコレック
879,800税込967,780
1台
50日以内出荷
簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし寸法(mm)【フロア】640 x 930全長L(mm)1390バッテリー12V-100AH/5h全高H(mm)1780充電器出力6A (搭載型)全幅W(mm)665揚高(mm)260~2550寸法TD(mm)540寸法TW(mm)600
オートリフター コレックオートリフターコレック
589,800税込648,780
1台
60日以内出荷
電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。
バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)
ライダー コレックライダーコレック
1,998,000税込2,197,800
1台
75日以内出荷
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)900最大牽引質量(kg)1300最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)トレッド幅(mm)780
トラクター コレックトラクターコレック
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
ウォーキーけん引の本格タイプです。
仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V全長(mm)875(ハンドル垂直時)全幅(mm)650全高(mm)1120引力(kg)50電動機24V 0.8kWタイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本蓄電池タイプ24V 100AH/5hr走行速度(km/h)3.0(全負荷)最小旋回半径(mm)700
オーダーピッカー コレックオーダーピッカーコレック
1,498,000税込1,647,800
1台
60日以内出荷
ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
仕様【最小直角通路幅】1200全長L(mm)1310全高H(mm)1580寸法TH(mm)890全幅W(mm)720寸法FL(mm)915寸法FH(mm)450~1940寸法TL(mm)315走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷)上昇速度(mm/s)145(無負荷)寸法TW(mm)580寸法FW(mm)650最小旋回半径(mm)1270
ミニリーチフォーク コレックミニリーチフォークコレック
2,998,000税込3,297,800
1台
75日以内出荷
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
スタッカーフォーク コレックスタッカーフォークコレック
1,898,000税込2,087,800
1台
75日以内出荷
工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
ローリーチ コレックローリーチコレック
1,998,000税込2,197,800
1台
75日以内出荷
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)1960(ハンドル垂直時)全幅(mm)840揚程(mm)300全高(mm)1150(ハンドル垂直時)走行速度(km/h)3.2(全・無負荷)上昇速度(mm/s)45(全・無負荷)ホイールベース(mm)900リーチ寸法(mm)330フォーク間隔(mm)750~250最小旋回半径(mm)1250
ローリフト コレックローリフトコレック
789,800税込868,780
1台
7日以内出荷
チョッパー制御。 パワフルさとローコストを両立しました。 アワメーターバッテリ-残量付き。
全幅(mm)685全高(mm)1310寸法W2(mm)160
ローコストローリフト(電動走行・手動昇降) コレックローコストローリフト(電動走行・手動昇降)コレック
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応セット内容充電用コード全高(mm)1270材質(ハンドル)樹脂
ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作) コレックローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)コレック
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
電動式運搬台車 コレック電動式運搬台車コレック
1,198,000税込1,317,800
1台
60日以内出荷
ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
乗用型けん引車輌 コレック乗用型けん引車輌コレック
2,698,000税込2,967,800
1台
75日以内出荷
バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に仕様走行は無段階変速式(チョッパー)付属品充電器全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8
ウォーキーカウンターリフト コレックウォーキーカウンターリフトコレック
1,298,000税込1,427,800
1台
75日以内出荷
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ
電動追従台車 コレック電動追従台車コレック
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。 折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。 ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。 車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。 バッテリーは簡単に着脱可能です。 リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。 USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用)質量(kg)20(バッテリー含む)ブラック均等荷重(kg)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000荷台寸法(高さ)(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)150センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサーハンドル高さ(mm)1000バッテリーリチウムイオン電池動作温度(℃)0~40充電方式専用充電器使用 AC100~240V最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2登坂角度6度(150kg搭載時)稼働時間(時間)約8最小旋回半径(mm)910