「モール 台車」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。
折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。
ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。
車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。
バッテリーは簡単に着脱可能です。
リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。
USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。
セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用)
質量(kg)20(バッテリー含む)
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000
荷台寸法(高さ)(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)150
センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサー
ハンドル高さ(mm)1000
バッテリーリチウムイオン電池
動作温度(℃)0~40
充電方式専用充電器使用 AC100~240V
最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2
登坂角度6度(150kg搭載時)
稼働時間(時間)約8
最小旋回半径(mm)910
1台
¥559,800
税込¥615,780
10日以内出荷
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。
トラスコ品番215-8788
質量(kg)20
荷台寸法(高さ)(mm)220
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)150
センサー追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー
ハンドル高さ(mm)1000
バッテリーリチウムイオン電池
充電方式専用充電器使用 AC100-240V
最高速度(km/h)追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2
登坂角度6度(150kg搭載時)
荷台寸法(奥行)(mm)900
稼働時間(時間)約8
最小旋回半径(mm)910
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷