「ユニエレカ くるる」の検索結果
バッテリー式なのでクリーンで安全です。
免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に
仕様走行は無段階変速式(チョッパー)
付属品充電器
全幅(mm)900
全高(mm)1190
走行速度(km/h)8
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。
各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。
運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)900
最大牽引質量(kg)1300
最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)
トレッド幅(mm)780