2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 トラスコ品番215-8788 質量(kg)20 荷台寸法(高さ)(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)150 センサー追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm)1000 バッテリーリチウムイオン電池 充電方式専用充電器使用 AC100-240V 最高速度(km/h)追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度6度(150kg搭載時) 荷台寸法(奥行)(mm)900 稼働時間(時間)約8 最小旋回半径(mm)910
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ