カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)(6)
絞り込み
ブランド
  • コロナ
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Benry(1)
  • アース製薬(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウインドエアコン」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイト コロナコロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイトコロナ
83,800税込92,180
1台
翌々日出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)質量(kg)室内機:24.0ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750冷媒R32サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト コロナコロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイトコロナ
66,800税込73,480
1台
翌々日出荷
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5シティホワイト電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750消費電力(W)(50/60Hz)595/700冷媒R32能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLaコロナ
59,900税込65,890
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
冷房専用タイプの窓用エアコンですノンドレン(ドレンホース不要)アルミ製標準窓枠付属液晶リモコン付き低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならないドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌内部乾燥モード搭載12時間切・入タイマー付き防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナテラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm)コロナ
8,190税込9,009
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナテラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)コロナ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン  【CWHタイプ用】 コロナCORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン 【CWHタイプ用】コロナ
9,090税込9,999
1個
翌々日出荷
用途テラス窓用適合(取付可能窓寸法)140~190cm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら