高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約126時間、(強燃焼時)約21時間
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製
質量(kg)12
消費電力(W)(弱燃焼時)4.5、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8
タンク容量(L)7.2
運転音(dB)(弱)21、(強)36
暖房出力(kW)3.60-0.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×33.4×46.6
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造15畳まで コンクリート20畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約83時間、(強燃焼時)約13時間
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 CORONA 日本製
質量(kg)12.9
消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5、(待機時消費電力)0.8
タンク容量(L)7.2
運転音(dB)(弱)23、(強)40
暖房出力(kW)5.65-0.80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造12畳まで コンクリート17畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約103時間、(強燃焼時)約16時間
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製
質量(kg)12.9
消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8
タンク容量(L)7.2
運転音(dB)(弱)23、(強)38
暖房出力(kW)4.62-0.72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーターミニシリーズ
暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで
通常点火:55秒
燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間
消臭制御/ニオイカットメカ
オレンジ液
お知らせサイン(2色)
よごれま栓
用途冬の寒さ対策に。ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ
質量(kg)7.9
消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14、(待機時消費電力)0.9
タンク容量(L)3.6
運転音(dB)(弱)21、(強)33
暖房出力(kW)2.50-0.66
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39
外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止
質量(kg)12
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6
適用畳数サーキュレーター:20
1台
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
関連キーワード