コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1400~1900
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1700~2200
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
工事不要で簡単取り付け 冷暖房兼用タイプ。オートドレン機構。アルミ製標準窓枠付属。リモコン付き。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター。ドライ運転搭載。おやすみ自動運転搭載。
用途ウインドエアコン、窓用エアコン、ウインドクーラーとして。冷房 窓 工事不要 熱中症対策 夏 クーラー 窓 取付 エアコン 在宅 自宅 オフィス 事務所
仕様●冷房対応畳数目安(畳):(50Hz)4.5-7、(60Hz)5-8●取り付け可能な窓高さ(cm):81.3-140●暖房対応畳数目安(畳):(50Hz)4-5、(60Hz)5-6
質量(kg)24
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26.3×78
冷房能力(kW)(50Hz)1.6、(60Hz)1.8
暖房能力(kW)(50Hz)1.8、(60Hz)2.2
冷房消費電力(W)(50Hz)620、(60Hz)725
暖房消費電力(W)(50Hz)575、(60Hz)695
1台
¥97,900
税込¥107,690
欠品中
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
用途テラス窓用
適合(取付可能窓寸法)140~190cm
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌々日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
3日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。
ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。
【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。
【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。
選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム
【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。
満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
付属品布製排熱ダクト
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
質量(kg)1.3
高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
保証期間1年
スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱
モード衣類乾燥/除湿
除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz)
除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安)
切タイマー1/2/6時間
関連キーワード