やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。
質量(kg)3.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
水タンク容量(L)4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2
関連キーワード